Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy NSK UC211-203D1
Wkładka zespołu montażowego: seria UC2 ...
Zobacz informacje techniczneReferencje
NSK:UC211-203D1
Rubix:666861
Producent:UC211-203D1 N
EAN:00029176544118
Szczegóły produktu : Łożysko UC211-203D1
Zespoły montażowe NSK są produkowane w kilku seriach: RHP Self-Lube®, Silver-Lube®, Life-Lube®, J-Line i Molded-Oil. Zespoły łożyskowe NSK składają się z dwóch podstawowych elementów: wkładki i obudowy. Każdy zespół składa się z jednorzędowego, uszczelnionego łożyska kulkowego o sferycznej średnicy zewnętrznej i wydłużonym pierścieniu wewnętrznym, zamontowanego w łożysku kołnierzowym lub oprawie. Sferyczne pasowanie dostosowuje się do początkowej niewspółosiowości. Ten produkt jest dostępny z szeregiem metod blokowania do ścisłego montażu na wale. W połączeniu z pełną gamą uszczelnień dla wszystkich środowisk sprawia to, że nasze jednostki są bardzo wszechstronnym produktem.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55.5625 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 99.9998 mm |
| Szerokość | 55.6006 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 276,46 Netto
/ Sztuka
zł 340,05 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie

