Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy INA RABRA30/62-XL-FA106
Łożysko kulkowe z wkładem
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:RABRA30/62-XL-FA106
Rubix:597088
Producent:0008348740000
EAN:4012802789195


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62.2 mm |
| Materiał | guma (wyściółka wewnętrzna) |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RABRA30/62-FA106
Łożyska kulkowe z wkładem radialnym RABR, z gumową przekładką, pozycjonowanie za pomocą ekscentrycznego pierścienia ustalającego, uszczelnienia P z obu stron
Łożyska kulkowe wpuszczane radialnie RABR, z uszczelką gumową, zamocowanie przez kołnierz blokujący ekscentryczny, uszczelki P po obu stronach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 30x62x62 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 195 g |
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 62.2 mm |
| Materiał | guma (wyściółka wewnętrzna) |
| Szerokość | 30.4 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14100 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rozwiercanie | 30 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 8300 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 105,26 Netto
/ Sztuka
zł 129,47 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie