Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy SKF YEL 205-100-2F

Łożyska kulkowe samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:YEL 205-100-2F
Rubix:108469
Producent:30288
EAN:7316576616808
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25.4 mm
Średnica zewn.52 mm
Materiałstal
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko YEL 205-100-2F


Łożyska kulkowe samonastawne bazują na uszczelnionych łożyskach kulkowych zwykłych. To wykonanie jest przeznaczone do aplikacji, w których kierunek obrotów jest stały. Ma pierścień wewnętrzny poszerzony z obu stron, z mimośrodowym pierścieniem mocującym, co umożliwia szybki i prosty montaż na wale.

Mocne strony

- Szybki i łatwy montaż na wale
- Długa żywotność
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)44,4x52x52 mm
Waga Logistyczna230 g
Średnica wewn.25.4 mm
Średnica zewn.52 mm
Materiałstal
Szerokość44.4 mm
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr13998.6 N
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Funkcja ponownego smarowaniatak
Rozwiercanie25.4 mm
Koszpoliamid
Grubość15 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7802.2 N
  • Termin dostawy na zapytanie