Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy INA GRAE60-NPP-B-FA106
Łożysko kulkowe z wkładem
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:GRAE60-NPP-B-FA106
Rubix:594561
Producent:0008617150000
EAN:4064327885579




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Łożysko GRAE60-NPP-B-FA106
Promieniowe wkładkowe łożysko kulkowe GRAE..-NPP-B
Łożysko kulkowe z osadzeniem promieniowym GRAE..-NPP-B
Zastosowania
Nadaje się do łożysk obracających się w jednym kierunku, ale także do obrotu w obu kierunkach przy zmniejszonej prędkości i przy niskim obciążeniu.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 53,1x110x110 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1400 g |
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Materiał | stal |
| Szerokość | 37.1 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 52000 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rozwiercanie | 60 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 36000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 231,17 Netto
/ Sztuka
zł 284,34 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie