Wkładka łożyskowa z mocowaniem na wkręty INA GYE55-KRR-B-FA107
Łożysko kulkowe z wkładem
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:GYE55-KRR-B-FA107
Rubix:594594
Producent:0004911520000
EAN:4012802784664

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 55.6 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko GYE55-KRR-B-FA107
Radial insert ball bearin
Zastosowania
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 55,6x100x100 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1030 g |
| Średnica wewn. | 55 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 55.6 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | gye55 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 43500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie