Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy RHP 1240-40ECGHLT
Wkład łożyskowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:1240-40ECGHLT
Rubix:659600
Producent:1240-40ECGHLT R
EAN:00747023110674


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Materiał | wysokiej jakości stal łożyskowa |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 1240-40ECGHLT
Z kulistą średnicą zewnętrzną, pierścieniem zewnętrznym z możliwością dosmarowania oraz ekscentryczną obejmą.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 730 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Materiał | wysokiej jakości stal łożyskowa |
| Szerokość | 43.73 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 32500 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Funkcja ponownego smarowania | tak |
| Rozwiercanie | 40 mm |
| Kosz | stal |
| Grubość | 18 mm |
| Smar | wysokowydajny smar klueber (olej estrowy, mydło poliureowe) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 19900 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 109,33 Netto
/ Sztuka
zł 134,48 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie