Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy SKF YET 205-100 CW
Łożyska kulkowe samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:YET 205-100 CW
Rubix:649024
Producent:88649
EAN:7316570098358


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25.4 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 21.5 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko YET 205-100 CW
Mocne strony
- Zaprojektowany do obrotu w jednym kierunku
- Szybki i łatwy montaż na wale
- Długa żywotność
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji
- Szybki i łatwy montaż na wale
- Długa żywotność
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 188 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25.4 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 21.5 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie