Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy INA GE70-XL-KTT-B
Łożysko kulkowe z wkładem
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:GE70-XL-KTT-B
Rubix:350272
Producent:0009786390000
EAN:4064327886606


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Materiał | żeliwo |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko GE 70-KTT-B
Łożyska kulkowe z wkładką promieniową GE..-KTT-B, pierścień zewnętrzny kulisty, pozycjonowanie za pomocą ekscentrycznej obejmy blokującej, uszczelnienia typu T po obu stronach
Łożyska kulkowe wpuszczane GE..-KTT-B, pierścień zewnętrzny sferyczny, mocowanie przez kołnierz blokujący ekscentryczny, uszczelki T po obu stronach.
Zastosowania
Nadaje się do łożysk obracających się w jednym kierunku, ale także do obrotu w obu kierunkach przy zmniejszonej prędkości i przy niewielkim obciążeniu.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 66x125x125 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2450 g |
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Szerokość | 48.5 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 62000 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Funkcja ponownego smarowania | tak |
| Rozwiercanie | 70 mm |
| Kosz | plastik |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 44000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 452,04 Netto
/ Sztuka
zł 556,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie