Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy SNR ES211-32G2
Średnica zewnętrzna sferyczna, mocowanie pierścieniami ekscentrycznymi, uszczelka z jedną wargą
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:ES211-32G2
Rubix:700012
EAN:3413529579273





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50.8 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Materiał | stal chromowa |
Szczegóły produktu : Łożysko ES211-32G2
Łożyska wkładkowe do opraw samonastawnych są oferowane z różnymi opcjami mocowań, co ułatwia montaż.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50.8 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Materiał | stal chromowa |
| Szerokość | 48.4 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 43550 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Funkcja ponownego smarowania | tak |
| Rozwiercanie | 50.8 mm |
| Kosz | stal |
| Grubość | 24 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29200 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 97,57 Netto
/ Sztuka
zł 120,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie