Referencje
FAG:53306
Rubix:396545
Producent:0190071240000
EAN:4012801163026


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 60 mm |
| Szerokość | 22.6 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 53306
Łożyska kulkowe poprzeczne osiowe są gotowymi do montażu zespołami jedno- lub dwukierunkowymi, które mogą przenosić duże siły osiowe i nie są samonośne. Dzięki swojej konstrukcji elementy łożyska (podkładka ustalająca wału, podkładka ustalająca obudowy, zespół kulkowy i koszykowy, podkładka podporowa) mogą być montowane oddzielnie od siebie.
Łożysko kulkowe zwykłe 533, jednokierunkowe, z koszykiem współosiowym ze stali, z koszykiem z blachy stalowej.
Mocne strony
Wytrzymuje duże obciążenia osiowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 22,6x60x60 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 270 g |
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 60 mm |
| Szerokość | 22.6 mm |
| Rodzaj łożyska | prosty efekt |
| Seria | 533 |
| Kosz | stal |
| Ciężar | 0.303 kg |
| Grubość | 25 mm |
| Prędkość odniesienia | 9300 rpm |
| Uszczelnienie | open (no seals) |
| Dokładność | p0 (normal / abec 1) |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 35500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 89,59 Netto
/ Sztuka
zł 110,2 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie