Łożyska kulkowe wzdłużne INA FT5/8
Schaeffler osiowe łożyska kulkowe z głębokim rowkiem
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:FT5/8
Rubix:448900


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 19.05 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 37.313 mm |
| Szerokość | 14.3 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko EW5/8
Mocne strony
Jednokierunkowe
Dzielone
Nacięcie w bieżni
Dzielone
Nacięcie w bieżni
Zastosowania
Stosowane tam, gdzie działają wyłącznie obciążenia osiowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 19.05 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 37.313 mm |
| Szerokość | 14.3 mm |
| Rodzaj łożyska | prosty efekt |
| Seria | ft |
| Materiał | stal łożyskowa hartowana na wskroś i nawęglana |
| Kosz | stal |
| Ciężar | 0.072 kg |
| Grubość | 14.3 mm |
| Prędkość odniesienia | 5000 rpm |
| Uszczelnienie | unsealed (open) |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 3800 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie