Referencje
FAG:54318
Rubix:609357
Producent:0190754300000
EAN:4012801323864


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 155 mm |
| Szerokość | 4 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 54318
Łożyska kulkowe poprzeczne osiowe są gotowymi do montażu zespołami jedno- lub dwukierunkowymi, które mogą przenosić duże siły osiowe i nie są samonośne. Dzięki swojej konstrukcji elementy łożyska (podkładka ustalająca wału, podkładka ustalająca obudowy, zespół kulkowy i koszykowy, podkładka podporowa) mogą być montowane oddzielnie od siebie.
Łożysko kulkowe zwykłe z osiowym rowkiem 543, dwukierunkowe, z koszykiem współpracującym ze stożkiem, z klatką z blachy stalowej.
Mocne strony
Wytrzymuje duże obciążenia osiowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 6760 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Średnica zewn. | 155 mm |
| Szerokość | 4 mm |
| Rodzaj łożyska | podwójny efekt |
| Seria | 543 |
| Kosz | stal |
| Ciężar | 6.74 kg |
| Grubość | 97.2 mm |
| Prędkość odniesienia | 3900 rpm |
| Uszczelnienie | open (no seals), separable |
| Dokładność | p0 (normal / abec 1) |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 193000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1682,99 Netto
/ Sztuka
zł 2070,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie