Łożyska kulkowe wzdłużne FAG 53203

Łożysko kulkowe osiowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:53203
Rubix:302789
Producent:0190070860000
EAN:4012801162883
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.17 mm
Średnica zewn.35 mm
Szerokość13.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 53203


Łożyska kulkowe poprzeczne osiowe są gotowymi do montażu zespołami jedno- lub dwukierunkowymi, które mogą przenosić duże siły osiowe i nie są samonośne. Dzięki swojej konstrukcji elementy łożyska (podkładka ustalająca wału, podkładka ustalająca obudowy, zespół kulkowy i koszykowy, podkładka podporowa) mogą być montowane oddzielnie od siebie.
Łożysko kulkowe zwykłe z osiowym rowkiem 532, jednokierunkowe, z koszykiem współpracującym ze stożkiem, z klatką z blachy stalowej.

Mocne strony

Wytrzymuje duże obciążenia osiowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)13x35x35 mm
Waga Logistyczna55 g
Średnica wewn.17 mm
Średnica zewn.35 mm
Szerokość13.2 mm
Rodzaj łożyskaprosty efekt
Seria532
Koszstal
Ciężar0.055 kg
Grubość13.2 mm
Prędkość odniesienia13200 rpm
Uszczelnienieopen (no seals)
Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca17200 N
55,03 Netto
/ Sztuka
67,69 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie