Referencje
NSK:UKF317D1
Rubix:667114
EAN:00029176575907
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKF317D1
Zewnętrzna powierzchnia łożyska i wewnętrzna powierzchnia obudowy są sferyczne, dzięki czemu zespół jest samonastawny.
Mocne strony
•Pewne mocowanie
Samonastawne
Wyższa dopuszczalna nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Precyzyjne dopasowanie obudowy
Możliwość wymiany łożyska
Samonastawne
Wyższa dopuszczalna nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Precyzyjne dopasowanie obudowy
Możliwość wymiany łożyska
Zastosowania
Zastosowanie w maszynach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Szerokość | 60 mm |
| Seria | ukf |
| Całkowita szerokość łożyska | 82 mm |
| Średnica zewn. | 180 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1510,58 Netto
/ Sztuka
zł 1858,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
