Łożysko igiełkowe ciągnione INA BK2520
Łożysko igiełkowe z koszem rysowanym zamkniętym
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:BK2520
Rubix:213463
Producent:0001771050000
EAN:4012802454659


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko BK 2520
Łożyska igiełkowe z koszem i zamkniętym końcem BK, według DIN 618/ISO 3245
Mocne strony
Temperatura pracy do + 140 °C.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 20x32x32 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 38 g |
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 7000 rpm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19900 N |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 22,92 Netto
/ Sztuka
zł 28,19 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie