Referencje
SKF:BK 0709
Rubix:207118
Producent:2016
EAN:7316570116038


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 7 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 11 mm |
| Szerokość | 9 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko BK 0709
Łożysko igiełkowe promieniowe Łożysko igiełkowe wraz z dopasowanymi zestawami i łożyskami walcowymi Rolki bieżne Brak
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 9x11x11 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3 g |
| Średnica wewn. | 7 mm |
| Średnica zewn. | 11 mm |
| Szerokość | 9 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 20000 rpm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 3.03 N |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie