Łożysko igiełkowe ciągnione INA BK2020-A
Łożysko igiełkowe z koszem rysowanym zamkniętym
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:BK2020-A
Rubix:501347
Producent:0001770670000
EAN:4012802424898


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 26 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko BK2020-A
Łożyska igiełkowe z koszem i zamkniętym końcem BK, według DIN 618/ISO 3245
Mocne strony
Temperatura pracy do + 140 °C.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 20x26x26 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 27 g |
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Średnica zewn. | 26 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 8600 rpm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 15700 N |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 19,48 Netto
/ Sztuka
zł 23,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie