Referencje
SKF:BK 1412
Rubix:122928
Producent:2028
EAN:7316570433029


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 14 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 20 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko BK 1412
Łożysko igiełkowe promieniowe Łożysko igiełkowe wraz z dopasowanymi zestawami i łożyskami walcowymi Rolki bieżne Brak
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 12x20x20 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 12 g |
| Średnica wewn. | 14 mm |
| Średnica zewn. | 20 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 15000 rpm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 6820 N |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie