Referencje
Iskra Zmiłs:RKV 40
Rubix:116678
Producent:RKV 40


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 18 mm |
|---|---|
| Szerokość | 58 mm |
| Średnica zewn. | 40 mm |
Szczegóły produktu : Rolka krzywkowa RKV 40
Łożyska igiełkowe składające się z trzpienia stanowiącego bieżnię wewnętrzną oraz grubościennego pierścienia zewnętrznego.
Zastosowania
Krzywkowe rolki toczne stosowane są do mimośrodów, krzywek, prowadnic, popychaczy, itp
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 18 mm |
|---|---|
| Szerokość | 58 mm |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Seria | rkv |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny