Łożyska igiełkowe SKF NAO 12X24X13
Łożysko igiełkowe promieniowe Łożysko igiełkowe wraz z dopasowanymi zestawami i łożyskami walcowymi Rolki bieżne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:NAO 12X24X13
Rubix:650106
Producent:12793
EAN:7316570604542




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 24 mm |
| Szerokość | 13 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NAO 12X24X13
Łożysko igiełkowe promieniowe Łożysko igiełkowe wraz z dopasowanymi zestawami i łożyskami walcowymi Rolki bieżne Brak
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 30 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica zewn. | 24 mm |
| Szerokość | 13 mm |
| Seria | nao |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 24000 rpm |
| Liczba rzędów | 1 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 12 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 8.58 N |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie