Referencje
INA:RNAO35X47X16
Rubix:596712
Producent:0000056570000
EAN:4012802710236


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko RNAO35X47X16
Łożysko igiełkowe z krawędziami i bez pierścienia wewnętrznego. Temperatura pracy: od -20°C do +120°C.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 16x47x47 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 78 g |
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Seria | rnao |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 109,51 Netto
/ Sztuka
zł 134,7 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie