Referencje
INA:RNAO22X35X16-XL
Rubix:820974
Producent:0507759010000
EAN:4012802735284


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 22 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko RNAO22X35X16-XL
Łożysko igiełkowe RNAO, bez żeberek
Needle roller bearing without ribs, without inner ring INA
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 59 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 22 mm |
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Seria | rnao |
| Prędkość odniesienia | 11200 rpm |
| Liczba rzędów | 1 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 25500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 22600 N |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 64,92 Netto
/ Sztuka
zł 79,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie