Referencje
SKF:NKI 55/25 TN
Rubix:423270
Producent:306553
EAN:7316573415947


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 25 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NKI 55/25 TN
Łożyska igiełkowe jednorzędowe mają wałeczki cylindryczne, których średnica jest mała w porównaniu do ich długości. Duża liczba wałeczków powoduje, że takie łożyska cechują się wysoką nośnością. Ich pierścień zewnętrzny ma dwa stałe obrzeża, które prowadzą łożysko osiowo, oraz pierścieniowy rowek z jednym lub większą liczbą otworów smarowych, co umożliwia dosmarowywanie.
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Wysoka sztywność
- Niska wysokość przekroju poprzecznego
- Możliwość przenoszenia przemieszczeń osiowych w obu kierunkach
- Konstrukcja rozłączna
- Wysoka sztywność
- Niska wysokość przekroju poprzecznego
- Możliwość przenoszenia przemieszczeń osiowych w obu kierunkach
- Konstrukcja rozłączna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 254 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 55 mm |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 25 mm |
| Seria | nki |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 6700 rpm |
| Liczba rzędów | 1 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 110 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 46.8 N |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie