Referencje
INA:NKS40
Rubix:104690
Producent:0000031900000
EAN:4012802060065


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 55 mm |
| Szerokość | 22 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NKS 40
Łożysko igiełkowe NKS, jednorzędowe, bez pierścienia wewnętrznego, pierścień zewnętrzny z 2 krawędziami.
Mocne strony
Zmniejszona objętość promieniowa. Seria X-Life (XL), zoptymalizowane ścieżki łożysk. Większa nośność i dłuższa żywotność.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 22x55x55 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 137 g |
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 55 mm |
| Szerokość | 22 mm |
| Seria | nks |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 6100 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 54000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 38000 N |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 102,94 Netto
/ Sztuka
zł 126,62 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie