Łożyska baryłkowe jednorzędowe FAG 20240-MB

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:20240-MB
Rubix:596274
Producent:0190139570000
EAN:4012801286510
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.200 mm
Średnica zewn.360 mm
Szerokość58 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 20240-MB


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożysko baryłkowe 202..-MB

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)58x360x360 mm
Waga Logistyczna26600 g
Średnica wewn.200 mm
Średnica zewn.360 mm
Szerokość58 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria202..-mb
Koszmosiądz
Prędkość graniczna2180 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1080000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr730000 N
zł 6875,55 Netto
/ Sztuka
zł 8456,93 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie