Łożyska baryłkowe jednorzędowe FAG 20207-K-TVP-C3

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:20207-K-TVP-C3
Rubix:357249
Producent:0384285980030
EAN:4012801159784
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość17 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 20207-K-TVP-C3


Łożyska baryłkowe są odpowiednie do kompensacji niewspółosiowości kątowej, gdy występuje przesunięcie między pierścieniem zewnętrznym a wewnętrznym. Dzięki liniowemu kontaktowi między elementami tocznymi a bieżniami mogą one przenosić bardzo duże obciążenia promieniowe, nawet w przypadku występowania obciążeń udarowych. Natomiast ich nośność osiowa jest niska.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożysko baryłkowe 202..-K-TVP

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)17x72x72 mm
Waga Logistyczna335 g
Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość17 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria202..-k-tvp
Koszpoliamid
Prędkość graniczna9700 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r43000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr41000 N
zł 407,4 Netto
/ Sztuka
zł 501,1 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie