Łożyska baryłkowe jednorzędowe FAG 20210-TVP

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:20210-TVP
Rubix:461913
Producent:0167018010000
EAN:4012801013956
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość20 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 20210-TVP


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 202, wymiary wg DIN 635-1

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)20x90x90 mm
Waga Logistyczna508 g
Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość20 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria202..-tvp
Koszpoliamid
Prędkość graniczna7700 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r69000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr59000 N
459,85 Netto
/ Sztuka
565,62 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie