Referencje
Timken:L357010CD
Rubix:206872
EAN:0053893603919




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 304.8 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 393.7 mm |
| Szerokość | 82.55 mm |
Szczegóły produktu : L357010CD pierścień zewn.
Konfiguracja łożyska TDO zapewnia szeroki zakres efektywnego rozłożenia obciążenia, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań, w których momenty wywracające stanowią istotny składnik obciążenia. Łożyska TDO mogą być stosowane w pozycjach stałych lub mogą swobodnie poruszać się w otworze obudowy.
Mocne strony
Podwójna miska i dwa pojedyncze stożki, z przekładką lub bez. W przypadku stosowania przekładek łożysko jest dostarczane jako wstępnie ustawiony, dopasowany zespół. Miska posiada rowek i otwory smarownicze na zewnętrznej średnicy. Przekładki dostępne są z rowkami i otworami smarowniczymi lub bez.
Zastosowania
Wytrzymałe przekładnie zębate; różne konfiguracje przemysłowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 82,55x393,7x393,7 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 9244 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 425,45x93,726x425,45 mm |
| Średnica wewn. | 304.8 mm |
| Średnica zewn. | 393.7 mm |
| Szerokość | 82.55 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 3.989 kg |
| Seria | l357000 |
| Całkowita szerokość łożyska | 107.95 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1310000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1020000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 12 839,83 Netto
/ Sztuka
zł 15 792,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie