Łożyska stożkowe Timken 387A/382A

Łożysko

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:387A/382A
Rubix:11942
EAN:0053893650968
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.57.15 mm
Średnica zewn.96.838 mm
Szerokość21.001 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 387A/382A łożysko


Łożyska stożkowe Timken® radzą sobie zarówno z obciążeniami promieniowymi, jak i wzdłużnymi, nawet w najbardziej wymagających warunkach. Nasz flagowy produkt jest dostępny w tysiącach kombinacji i różnych konfiguracjach, często z niestandardową geometrią, zaprojektowanymi powierzchniami lub specjalistycznymi rozwiązaniami uszczelniającymi.

Zastosowania

Ogólne zastosowania przemysłowe i motoryzacyjne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)21x96,838x96,838 mm
Waga Logistyczna581 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)34,544x103,632x103,632 mm
Średnica wewn.57.15 mm
Średnica zewn.96.838 mm
Szerokość21.001 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar0.6 kg
Seria385
Materiałtłoczona stal
Koszstal
Prędkość graniczna5000 rpm
Całkowita szerokość łożyska21.001 mm
NormaANSI/ABMA (INCH SERIES)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r107000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr16900 N
zł 196,41 Netto
/ Sztuka
zł 241,58 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie