Referencje
QL:30309A
Rubix:279108
Producent:30309A
Szczegóły produktu : Łożysko 30309 A
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 27.25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 27.25 mm |