Łożyska stożkowe Timken 71412

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:71412
Rubix:111360
Producent:100048983
EAN:0053893381411
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.104.775 mm
Średnica zewn.190.5 mm
Szerokość49.213 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 71412 podzespół wewn.


Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.

Mocne strony

Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.

Zastosowania

Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)49,213x150,294x150,294 mm
Waga Logistyczna4055 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)197,0532x197,0532x52,4256 mm
Waga w opakowaniu4054,7 g
Średnica wewn.104.775 mm
Średnica zewn.190.5 mm
Szerokość49.213 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar12.157 kg
Seria71000
Koszstal
Całkowita szerokość łożyska47.625 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r543000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr94300 N
zł 1683,04 Netto
/ Sztuka
zł 2070,14 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie