Łożyska stożkowe SKF 563/Q

Pierścienie zewnętrzne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:563/Q
Rubix:649248
Producent:211074
EAN:7316572324035
SKF CUP 563 Q

Informacje techniczne

Średnica wewn.104.18 mm
Średnica zewn.127 mm
Szerokość28.575 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 563/Q


Podzespoły zewnętrzne łożyska stożkowego (pierścień zewnętrzny) w rozmiarach calowych są przeznaczone do tego, by je łączyć z podzespołami wewnętrznymi (pierścień wewnętrzny z wałeczkami i koszykiem) tej samej serii. Razem tworzą kompletne łożysko, które przenosi występujące równocześnie obciążenia promieniowe i osiowe i pracuje z niskim tarciem. Przez zamontowanie jednego łożyska stożkowego jednorzędowego przeciwnie do drugiego i zastosowanie napięcia wstępnego można uzyskać łożyskowanie sztywne.

Mocne strony

- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)28,58x127x127 mm
Waga Logistyczna638 g
Średnica wewn.104.18 mm
Średnica zewn.127 mm
Szerokość28.575 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
  • Termin dostawy na zapytanie