Łożyska stożkowe Timken 90381

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:90381
Rubix:124771
Producent:100096002
EAN:0053893434674
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.96.838 mm
Średnica zewn.188.913 mm
Szerokość46.038 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 90381 podzespół wewn.


Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.

Mocne strony

Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.

Zastosowania

Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)46,038x144,78x144,78 mm
Waga Logistyczna3491 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)206,502x206,502x50,8 mm
Waga w opakowaniu3490,8 g
Średnica wewn.96.838 mm
Średnica zewn.188.913 mm
Szerokość46.038 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar5.6 kg
Seria90000
Materiałtłoczona stal
Koszstal
Całkowita szerokość łożyska50.8 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r392000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr99300 N
zł 3044,94 Netto
/ Sztuka
zł 3745,28 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie