Referencje
Timken:JHM807045/JHM807012
Rubix:103677
EAN:0053893662909




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 105 mm |
| Szerokość | 36 mm |
Szczegóły produktu : JHM807045/JHM807012 łożysko
Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.
Mocne strony
Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 36x81,407x81,407 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 988 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 45,466x100,584x100,584 mm |
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 105 mm |
| Szerokość | 36 mm |
| Ciężar | 1.5 kg |
| Seria | hm807000 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 3800 rpm |
| Prędkość graniczna | 5100 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 37 mm |
| Norma | ISO 355 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 223000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 203000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 699,45 Netto
/ Sztuka
zł 860,32 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie