Referencje
PTN:30205A-BOX
Rubix:2452543
Producent:896481
EAN:3660338488108





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 16.25 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 30205A
Zaprojektowane do przenoszenia połączonych obciążeń promieniowych i osiowych. Wartość obciążenia osiowego rośnie bezpośrednio wraz z kątem styku łożyska.
Łożysko stożkowe jednorzędowe
Mocne strony
Wysoka obciążalność - w obu kierunkach - osiowym i promieniowym
Zmniejszone tarcie
Niskie koszty utrzymania
Zmniejszone tarcie
Niskie koszty utrzymania
Zastosowania
Ogólne zastosowania przemysłowe
Przekładnie,
Górnictwo
Rolnictwo
Przekładnie,
Górnictwo
Rolnictwo
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 16.25 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 30200 |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 9000 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 16.25 mm |
| Norma | ISO 492:2014 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 37000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 32200 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie