Referencje
Timken:LL 428349/LL428310
Rubix:201363
EAN:0053893661087
Szczegóły produktu : LL428349/LL428310 łożysko
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 139.7 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180.975 mm |
| Szerokość | 21.433 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie

