Referencje
FLT:NJ210 E
Rubix:343846


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ 210 E
Łożyska walcowe to łożyska toczne z elementami tocznymi w kształcie walca, charakteryzujące się wysoką nośnością promieniową i stykiem liniowym, dzięki czemu są idealne do zastosowań przemysłowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 45,27 Netto
/ Sztuka
zł 55,68 Brutto
- Dostępny