Referencje
NSK:N306M
Rubix:664349
EAN:00029176002823


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 19 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko N306M
Cylindrical roller bearings are classified into the following types depending on whether or not they have ribs on their rings.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 19 mm |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 10000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 35000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 38000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie