Referencje
FLT:NJ205 E
Rubix:238703


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ 205 E
Łożyska walcowe to łożyska toczne z elementami tocznymi w kształcie walca, charakteryzujące się wysoką nośnością promieniową i stykiem liniowym, dzięki czemu są idealne do zastosowań przemysłowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 18,95 Netto
/ Sztuka
zł 23,31 Brutto
- Dostępny