Łożyska walcowe SKF NUP 310 ECNRJ/C3VM004

Łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NUP 310 ECNRJ/C3VM004
Rubix:108086
Producent:16888
EAN:7316570214062
SKF CYLINDRICAL ROLLER BEARING NUP 310 ECNRJ/C3/VM004

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.116.6 mm
Szerokość27 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NUP 310 ECNRJ/C3VM004


Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu wersjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą: - liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, gwałtowne przyspieszenia i duże prędkości. - Łożyska z pełną liczbą wałeczków (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą w sobie wysoką nośność łożyska z pełną liczbą wałeczków z wysoką prędkością łożyska z koszykiem. - konfiguracja obrzeży pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba obrzeży prowadzących)

Mocne strony

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in both directions
- Separable design

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)27x116,6x116,6 mm
Waga Logistyczna1233,5 g
Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.116.6 mm
Szerokość27 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia6700 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r112000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr127000 N
  • Termin dostawy na zapytanie