Referencje
NSK:NJ214EMC3
Rubix:664604
EAN:0029176675249
Szczegóły produktu : Łożysko NJ214EMC3
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 24 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 477,83 Netto
/ Sztuka
zł 587,73 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie

