Referencje
FAG:NJ414-XL-M1-C5
Rubix:1279745
Producent:0192300360050

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 42 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ414-XL-M1-C5
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 6100 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 42 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c5 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | mosiądz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie