Łożyska walcowe SKF NU 330 ECMRD/C5VA378

Łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NU 330 ECMRD/C5VA378
Rubix:647422
Producent:202263
EAN:7316572250037
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.150 mm
Średnica zewn.320 mm
Szerokość65 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU 330 ECMRD/C5VA378


Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu wersjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą: - liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, gwałtowne przyspieszenia i duże prędkości. - Łożyska z pełną liczbą wałeczków (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą w sobie wysoką nośność łożyska z pełną liczbą wałeczków z wysoką prędkością łożyska z koszykiem. - konfiguracja obrzeży pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba obrzeży prowadzących)

Mocne strony

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna26420 g
Średnica wewn.150 mm
Średnica zewn.320 mm
Szerokość65 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc5
Uszczelnienieotwarty
Koszmosiądz
Prędkość odniesienia2200 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r965000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr900000 N
  • Termin dostawy na zapytanie