Referencje
SKF:NN 3022 KTN9/SPVR522
Rubix:647234
Producent:191442
EAN:7316572121405


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 45 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NN 3022 KTN9/SPVR522
Superprecyzyjne łożyska walcowe dwurzędowe serii NN zapewniają wyjątkową równowagę między nośnością, sztywnością i prędkością. Trzy obrzeża na pierścieniu wewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu zewnętrznym powodują, że łożyska te mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Rozłączna konstrukcja upraszcza montaż i demontaż — zwłaszcza w takich zastosowaniach, gdzie ze względu na występujące obciążenia konieczne jest pasowanie z wciskiem obydwu pierścieni.
Mocne strony
- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3590 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 110 mm |
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 45 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | poliamid |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie