Referencje
SKF:NU 2309 ECML
Rubix:12603
Producent:15749
EAN:7316570882599


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 36 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU 2309 ECML
Łożyska wałeczkowe walcowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą: - liczby rzędów wałeczków (jednego, dwóch lub czterech) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub o specjalnej konstrukcji) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, szybkie przyspieszenia i wysokie prędkości. - Łożyska pełnego składu (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska wałeczkowe walcowe o dużej nośności SKF łączą dużą nośność łożyska pełnego składu z możliwością pracy przy dużych prędkościach łożyska z koszykiem. - układ kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NU mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).
Mocne strony
- Duża nośność obciążeń promieniowych
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Możliwość kompensacji przemieszczeń osiowych w obu kierunkach
- Konstrukcja rozdzielna
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Możliwość kompensacji przemieszczeń osiowych w obu kierunkach
- Konstrukcja rozdzielna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 36x100x100 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1463 g |
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 36 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 7500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 153000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 160000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1592,23 Netto
/ Sztuka
zł 1958,44 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie