Referencje
SKF:NNF 5013 ADB-2LSV
Rubix:269461
Producent:229588
EAN:7316572507773


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 46 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NNF 5013 ADB-2LSV
Łożyska wałeczkowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, szybkie przyspieszenia i duże prędkości obrotowe. - Łożyska pełnokomplementowe (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Wysokopojemnościowe łożyska wałeczkowe SKF łączą wysoką nośność łożyska pełnokomplementowego z możliwością pracy przy dużych prędkościach łożyska z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)
Łożyska walcowe dwurzędowe z pełną liczbą wałeczków mają maksymalną liczbę elementów tocznych i dlatego są odpowiednie do bardzo wysokich obciążeń promieniowych występujących w połączeniu ze średnimi prędkościami. Trzy obrzeża na dwuczęściowym pierścieniu wewnętrznym i jedno położone centralnie obrzeże na pierścieniu zewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NNF mogą ustalać wał osiowo w obu kierunkach. Wykonane w pierścieniu zewnętrznym dwa rowki pod pierścień osadczy sprężynujący upraszczają montaż i pozwalają zaoszczędzić miejsce w kierunku osiowym.
Mocne strony
- Bardzo wysoka nośność promieniowa
- Wysoka sztywność promieniowa
- Długa żywotność
- Ustalają wał osiowo w obu kierunkach
- Uszczelnione dla zwiększenia niezawodności, z możliwością ponownego smarowania
- Wysoka sztywność promieniowa
- Długa żywotność
- Ustalają wał osiowo w obu kierunkach
- Uszczelnione dla zwiększenia niezawodności, z możliwością ponownego smarowania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 46x100x100 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1328 g |
| Średnica wewn. | 65 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 46 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 224000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 138000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1241,59 Netto
/ Sztuka
zł 1527,16 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie