Łożyska walcowe SKF NU 2219 ECP/C3

Łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NU 2219 ECP/C3
Rubix:134089
Producent:15541
EAN:7316577652300
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.95 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość43 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU 2219 ECP/C3


Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą: - liczby rzędów wałeczków (jednego, dwóch lub czterech) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem są przystosowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych, szybkich przyspieszeń i dużych prędkości obrotowych. - Łożyska z pełnym zestawem wałeczków (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą wysoką zdolność przenoszenia ładunku łożyska z pełnym zestawem wałeczków z możliwością pracy z dużymi prędkościami łożyska z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (pozycja i liczba kołnierzy prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NU mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).

Mocne strony

- Wysoka nośność promieniowa
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Możliwość przemieszczeń osiowych w obu kierunkach
- Konstrukcja rozdzielna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)43x170x170 mm
Waga Logistyczna3780 g
Średnica wewn.95 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość43 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia4300 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r375000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr325000 N
zł 1404,58 Netto
/ Sztuka
zł 1727,63 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie