Łożyska walcowe Timken NJ2226EMAC3

Łożyska walcowe promieniowe - jednorzędowe ISO

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:NJ2226EMAC3
Rubix:2882471
EAN:0053893751603
Cylindrical Roller Bearing -  NJ2226EMAC3

Informacje techniczne

Średnica wewn.130 mm
Średnica zewn.230 mm
Szerokość64 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NJ2226EMAC3


Łożyska walcowe zapewniają najwyższą możliwą nośność promieniową w porównaniu z innymi typami łożysk tocznych.

Mocne strony

Wysoka nośność promieniowa; Specjalnie zaprojektowane profile rolek i bieżni zapewniają zwiększoną nośność; Ulepszona tekstura powierzchni zmniejsza tarcie, co przekłada się na niższe temperatury robocze i dłuższą żywotność łożyska.

Zastosowania

Energia wiatrowa, metale, budownictwo, górnictwo, pompy, wciągniki, przekładnie zębate i inne urządzenia przemysłowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)267x254x114 mm
Waga Logistyczna11800 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)267x254x114 mm
Waga w opakowaniu11750 g
Średnica wewn.130 mm
Średnica zewn.230 mm
Szerokość64 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia2500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r750000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr603000 N
zł 2312,83 Netto
/ Sztuka
zł 2844,78 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie