Referencje
FAG:NJ2219-E-XL-TVP2-C3
Rubix:594842
Producent:0167350800030
EAN:4012801380607


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 95 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 43 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ2219-E-XL-TVP2-C3
Łożyska walcowe FAG
Łożyska te mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca. Dzięki temu może przenosić większe siły, ma większą sztywność i pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu.
Łożysko walcowe NJ..-E-XL-TVP2, z klatką, pojedynczy rząd, łożysko pół-pozycjonujące, 2 rowki na zewnętrznym pierścieniu, 1 rowek na wewnętrznym pierścieniu, typ NJ
Mocne strony
Obsługuje duże obciążenia promieniowe.
Zastosowania
Movable bearing.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 43x170x170 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3900 g |
| Średnica wewn. | 95 mm |
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 43 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 3050 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 370000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 340000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 608,51 Netto
/ Sztuka
zł 748,47 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie