Łożyska walcowe FAG NU1060-M1-C3

Łożysko walcowe FAG

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:NU1060-M1-C3
Rubix:1816896
Producent:0167374660030
EAN:4012801337441
NU1060-M1-C3

Informacje techniczne

Średnica wewn.300 mm
Średnica zewn.460 mm
Szerokość74 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU1060-M1-C3


Łożyska walcowe FAG

Łożyska te mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca, dzięki czemu może przenosić większe siły, charakteryzuje się większą sztywnością oraz pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu.

Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym z wysokiej jakości, niezawodności oraz wiedzy specjalistycznej. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk spełniających wymagania najbardziej wymagających branż.
Łożysko walcowe cylindryczne NU ..-M1, z klatką, jednorzędowe, łożysko nielokalizujące, 2 żebra na pierścieniu zewnętrznym, 0 żeber na pierścieniu wewnętrznym (gładkie), typ NU, Dokładność pracy w P6

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna42880 g
Średnica wewn.300 mm
Średnica zewn.460 mm
Szerokość74 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
Koszmosiądz
Prędkość odniesienia1390 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1430000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr900000 N
zł 8169,79 Netto
/ Sztuka
zł 10 048,84 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie